Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17092500 Zahnwelle HTD aus AL 3M 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17092500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17092500
EAN/GTIN:
     4067201242178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
De:
23,11 mm
L1:
150 mm
L:
165 mm
Gewicht:
0,17 kg
Passende Bordscheibe:
16010109 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 25 zähne, Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010109
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.