Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17038000 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17038000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17038000
EAN/GTIN:
     4067201268352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,63 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
76,39 mm
ND:
45 mm
b:
20,0 mm
L:
30 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
30,0 mm
Gewicht:
279,0 g
Weitere Suchbegriffe: 80 zähne zahnriemenrad, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.