Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17036000 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17036000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17036000
EAN/GTIN:
     4067201058281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
56,53 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
57,30 mm
ND:
33 mm
b:
20,0 mm
L:
30 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
20,0 mm
Gewicht:
151,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
119
1
€ 10,00*
ab € 9,46*
€ 25,21*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 45,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.