Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17034800 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17034800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17034800
EAN/GTIN:
     4067201052746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
45,07 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
45,84 mm
ND:
33 mm
b:
20,0 mm
L:
30 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
20,0 mm
Gewicht:
101,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
172
1
€ 10,00*
ab € 8,10*
€ 21,33*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 38,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.