Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17032100 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17032100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17032100
EAN/GTIN:
     4067201046950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
19,29 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
25 mm
d:
20,05 mm
ND:
14 mm
b:
19,5 mm
L:
26 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
9,0 mm
Gewicht:
16,2 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 15 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe zähne 21, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
261
1
€ 10,00*
ab € 4,11*
€ 10,72*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 19,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.