Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17032000 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17032000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17032000
EAN/GTIN:
     4067201046943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
18,34 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
d:
19,10 mm
ND:
13 mm
b:
19,5 mm
L:
26 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
8,0 mm
Gewicht:
13,8 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
339
1
€ 10,00*
ab € 3,96*
€ 10,42*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 18,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.