Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17031700 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17031700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17031700
EAN/GTIN:
     4067201269281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
15,47 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
19,5 mm
d:
16,23 mm
ND:
11 mm
b:
19,5 mm
L:
26 mm
Vorbohrung B:
4 mm
max. Fertigbohrung B:
6,5 mm
Gewicht:
10,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 15 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.