Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17031200 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17031200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17031200
EAN/GTIN:
     4067201037774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
10,70 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
15 mm
d:
11,46 mm
ND:
15 mm
b:
17,0 mm
L:
26 mm
Vorbohrung B:
- mm
max. Fertigbohrung B:
5,0 mm
Gewicht:
7,4 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z12, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
142
1
€ 10,00*
ab € 3,98*
€ 10,46*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,70*
€ 18,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.