Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17031000 HTD-Zahnriemenrad 3M-15 Zähne 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17031000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17031000
EAN/GTIN:
     4067201037767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
8,79 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
13 mm
d:
9,55 mm
ND:
12 mm
b:
17,0 mm
L:
26 mm
Vorbohrung B:
- mm
max. Fertigbohrung B:
3,5 mm
Gewicht:
5,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 15 mm, 3M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
104
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 9,84*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 17,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.