Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17026000 HTD-Zahnriemenrad 3M-9 Zähne 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17026000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17026000
EAN/GTIN:
     4067201037255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
56,53 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
57,30 mm
ND:
33 mm
b:
13,4 mm
L:
22,2 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
20,0 mm
Gewicht:
105,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 9mm, HTD, timing belt pulley, 3M-09, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
381
1
€ 10,00*
ab € 7,15*
€ 19,15*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 34,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.