Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17023600 HTD-Zahnriemenrad 3M-9 Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17023600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17023600
EAN/GTIN:
     4067201052524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
33,62 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
39 mm
d:
34,38 mm
ND:
26 mm
b:
13,4 mm
L:
22,2 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
15,0 mm
Gewicht:
44,2 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, pulley, 3M-09, timing belt pulley, 9mm, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1096
1
€ 10,00*
ab € 4,75*
€ 12,63*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,13*
€ 22,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.