| |
|
| Artikel-Nr.: 183-17022600 Herst.-Nr.: 17022600 EAN/GTIN: 4067201041092 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 26 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 9 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 24,07 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 28 mm | d: | 24,83 mm | ND: | 16 mm | b: | 12,8 mm | L: | 20,6 mm | Vorbohrung B: | 6 mm | max. Fertigbohrung B: | 10,0 mm | Gewicht: | 18,6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, 9mm, 3M-09, HTD, pulley |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,12* | € 10,73* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,81* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|