Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16899920 Zahnwelle 1.4305 AT10 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16899920
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16899920
EAN/GTIN:
     4067201300854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
De:
61,84 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
3,39 kg
Passende Bordscheibe:
16019216 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 20 zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019216
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.