Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16899900 Klemmplatte aus ALU Profil 50 AT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16899900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16899900
EAN/GTIN:
     4067201052401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
AT10 Profil
Riemenbreite:
50 mm
P:
10 mm
F:
8 mm
d:
9 mm
L:
80 mm
B:
75 mm
H:
15 mm
R:
5 mm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: AT10, clamping plate, timing belt, fixing plate, AT5, Zahnriemen, Klemmplatte Klemmstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
89
1
€ 10,00*
ab € 22,53*
€ 32,18*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,22*
€ 53,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.