Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16893400 Zahnwelle aus AL AT10 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16893400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16893400
EAN/GTIN:
     4067201049326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
106,41 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
3,65 kg
Passende Bordscheibe:
16010323 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, Zahnriemenräder, synchronous bar, AT10, Zahnriemenrad, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 144,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 226,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010323
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.