Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16884001 PU-Zahnriemen PAZ Meterware 40 AT10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16884001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16884001
EAN/GTIN:
     4067201287438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
AT 10 mm
Riemenbreite:
40 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
5200 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
50 °
Gewicht:
253 g/m
passende Klemmplatte:
16889901 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: PAZ, AT10, Zahnriemen, timing belt, Polyamidgewebe, synchronous belt, AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,90*
€ 42,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,45*
€ 39,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,14*
€ 37,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 28,68*
€ 34,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,03*
€ 29,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,44*
€ 25,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 18,99*
€ 22,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 16,60*
€ 19,75
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16889901
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.