Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16883008 PU-Zahnriemen 40 AT10/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16883008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16883008
EAN/GTIN:
     4067201279792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
800 mm
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 mm
Gewicht:
0,253 kg/m
Weitere Suchbegriffe: PU-Zahnriemen, timing belt, synchronous belt, 40AT10, AT10, 40mm, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.