Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16880600 PU-Zahnriemen 32 AT10/730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16880600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16880600
EAN/GTIN:
     4067201039716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
730 mm
Zähnezahl:
73 Zähnezahl
Riemenbreite:
32 mm
Gewicht:
0,202 kg/m
Weitere Suchbegriffe: 32AT10, synchronous belt, timing belt, Zahnriemen, toothed belt, AT10, PU-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.