Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877432 Zahnriemenrad Taper AT10 32 Z. Br. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877432
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877432
EAN/GTIN:
     4067201252955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
15F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
100,04 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
106 mm
d:
101,86 mm
ND:
- mm
Di:
- mm
b:
38 mm
L:
38 mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1615 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
1380 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne taper, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, pulley, timing belt pulley, 32mm, taper bush, AT10, 47 AT10, 47AT10, taper pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.