Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877420 Zahnriemenrad Taper AT10 20 Z. Br. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877420
EAN/GTIN:
     4067201252139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
61,84 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
63,66 mm
ND:
- mm
Di:
44 mm
b:
38 mm
L:
22 mm
R:
16 mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper pulley, timing belt pulley, taper bush, 47 AT10, 32mm, AT10, 47AT10, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 10,93*
€ 13,66*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 24,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.