Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877384 Zahnriemenrad Taper AT10 84 Z. Br. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877384
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877384
EAN/GTIN:
     4067201268895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
11 Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
265,56 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
267,38 mm
ND:
125 mm
Di:
235 mm
b:
30 mm
L:
45 mm
R:
15 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
7380 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe z84, 25mm, 40AT10, timing belt pulley, 40 AT10, AT10, pulley, taper pulley, taper bush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.