Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877372 Zahnriemenrad Taper AT10 72 Z. Br. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877372
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877372
EAN/GTIN:
     4067201268888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
11 Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
227,36 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
229,18 mm
ND:
125 mm
Di:
200 mm
b:
30 mm
L:
45 mm
R:
15 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
5840 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper bush, 40 AT10, pulley, timing belt pulley, AT10, 40AT10, taper pulley, 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.