Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877336 Zahnriemenrad Taper AT10 36 Z. Br. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877336
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877336
EAN/GTIN:
     4067201253907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
10F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
112,77 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
114,59 mm
ND:
92 mm
Di:
- mm
b:
30 mm
L:
32 mm
R:
2 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
1503 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper pulley, 40AT10, AT10, pulley, 40 AT10, taper bush, timing belt pulley, 25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
1
€ 10,00*
ab € 17,54*
€ 21,94*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 39,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.