Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16860000 PU-Zahnriemen Meterware 16 AT10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16860000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16860000
EAN/GTIN:
     4067201055075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
AT 10 mm
Riemenbreite:
16 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2080 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
50 °
Gewicht:
101 g/m
passende Klemmplatte:
16869900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen, Meterware, AT20, Profil, timing belt, toothed belt, Polyurethan, synchronous belt, Stahl-Zugstrang, PU-Zahnriemen, AT10, AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16869900
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.