Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16856000 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16856000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16856000
EAN/GTIN:
     4067201055068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/60-0 Typ
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
189,17 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
190,99 mm
ND:
110 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
4370 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, timing belt pulley, 66AT10, 66 AT10, pulley, 50mm, Zahnscheibe, synchronous pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 126,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 197,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.