Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16854400 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/44-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16854400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16854400
EAN/GTIN:
     4067201043393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/44-0 Typ
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
138,24 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
140,06 mm
ND:
88 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
2360 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, synchronous pulley, timing belt pulley, Zahnscheibe, 50mm, pulley, 66 AT10, 66AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 72,19*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,10*
€ 119,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.