Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16854000 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16854000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16854000
EAN/GTIN:
     4067201043386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/40-2 Typ
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
125,50 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
131 mm
d:
127,32 mm
ND:
80 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 66AT10, 66 AT10, synchronous pulley, timing belt pulley, pulley, 50mm, Zahnscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
61
€ 10,00*
ab € 51,17*
€ 61,78*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,87*
€ 103,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.