Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16853200 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/32-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16853200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16853200
EAN/GTIN:
     4067201035602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/32-2 Typ
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
100,04 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
106 mm
d:
101,86 mm
ND:
65 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1300 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, pulley, 66 AT10, 50mm, 66AT10, Zahnscheibe, timing belt pulley, synchronous pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
303
1
€ 10,00*
ab € 36,64*
€ 47,49*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 78,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.