Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16853000 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16853000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16853000
EAN/GTIN:
     4067201035596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/30-2 Typ
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
93,67 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
97 mm
d:
95,49 mm
ND:
60 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1170 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, synchronous pulley, 66 AT10, pulley, timing belt pulley, 50mm, 66AT10, Zahnscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 31,72*
€ 41,09*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,72*
€ 68,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.