| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16852700 Herst.-Nr.: 16852700 EAN/GTIN: 4067201047087 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Weitere Informationen: | | Typ: | 66 AT10/27-2 Typ | Zähnezahl: | 27 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 50 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 84,12 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 91 mm | d: | 85,94 mm | ND: | 60 mm | b: | 56 mm | L: | 66 mm | Vorbohrung B: | 12 mm | Gewicht: | 950 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Zahnscheibe, timing belt pulley, pulley, synchronous pulley, 50mm, 66AT10, 66 AT10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,86* | € 37,41* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 37,62* | € 61,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|