Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16852200 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/22-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16852200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16852200
EAN/GTIN:
     4067201045076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/22-2 Typ
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,21 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
d:
70,03 mm
ND:
52 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, Zahnscheibe, 50mm, 66 AT10, synchronous pulley, pulley, 66AT10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
116
1
€ 10,00*
ab € 23,05*
€ 29,87*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,51*
€ 50,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.