Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16851900 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/19-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16851900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16851900
EAN/GTIN:
     4067201044765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
58,66 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
44 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 19 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, Zahnscheibe, synchronous pulley, pulley, 66AT10, 66 AT10, 50mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
121
1
€ 10,00*
ab € 19,75*
€ 25,60*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,78*
€ 45,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.