Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16849600 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/96-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16849600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16849600
EAN/GTIN:
     4067201268581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/96-0 Typ
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
303,76 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
305,58 mm
ND:
180 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
7970 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 96 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, AT10/36-2, AT10/25-2, AT10/16-2, AT10/27-2, AT10/40-2, AT10/19-2, AT10/30-2, 32mm, 47AT10, AT10/44-0, AT10/60-0, AT10/22-2, AT10/20-2, AT10/26-2, timing belt pulley, AT10/15-2, AT10/48-0, AT10/24-2, AT10/28-2, pulley, AT10/32-2, AT10/18-2, AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.