Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16848400 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/84-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16848400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16848400
EAN/GTIN:
     4067201268529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/84-0 Typ
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
265,56 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
267,38 mm
ND:
160 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
6100 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe z84, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, AT10/16-2, AT10/44-0, 32mm, timing belt pulley, AT10/18-2, AT10/26-2, AT10, AT10/15-2, AT10/20-2, AT10/32-2, AT10/19-2, AT10/27-2, AT10/24-2, AT10/22-2, 47AT10, AT10/28-2, AT10/36-2, pulley, AT10/48-0, AT10/25-2, AT10/30-2, AT10/60-0, AT10/40-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.