Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16847200 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16847200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16847200
EAN/GTIN:
     4067201268512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
227,36 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
229,18 mm
ND:
140 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
4480 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, AT10/20-2, AT10/19-2, 47AT10, AT10/16-2, AT10/30-2, AT10, AT10/32-2, AT10/25-2, AT10/36-2, AT10/28-2, AT10/15-2, AT10/18-2, AT10/24-2, AT10/44-0, AT10/22-2, AT10/48-0, AT10/27-2, 32mm, AT10/60-0, pulley, AT10/40-2, AT10/26-2, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.