Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16846000 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16846000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16846000
EAN/GTIN:
     4067201044741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/60-0 Typ
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
189,17 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
190,99 mm
ND:
110 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, AT10/16-2, AT10/18-2, timing belt pulley, AT10/25-2, AT10/44-0, AT10/26-2, AT10/24-2, 47AT10, AT10, AT10/15-2, AT10/60-0, AT10/22-2, AT10/27-2, AT10/48-0, AT10/30-2, AT10/40-2, pulley, AT10/36-2, AT10/28-2, 32mm, AT10/19-2, AT10/32-2, AT10/20-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 80,81*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,04*
€ 126,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.