Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16844000 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16844000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16844000
EAN/GTIN:
     4067201044710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/40-2 Typ
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
125,50 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
131 mm
d:
127,32 mm
ND:
80 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
1320 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, AT10/18-2, AT10/20-2, AT10/48-0, AT10/22-2, 47AT10, AT10/30-2, AT10/19-2, AT10/15-2, AT10/27-2, 32mm, AT10/26-2, AT10/36-2, AT10, AT10/60-0, AT10/28-2, AT10/44-0, AT10/24-2, AT10/25-2, AT10/40-2, pulley, AT10/16-2, AT10/32-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
77
1
€ 10,00*
ab € 30,56*
€ 39,62*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 65,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.