Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16843600 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/36-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16843600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16843600
EAN/GTIN:
     4067201044703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/36-2 Typ
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
112,77 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
114,59 mm
ND:
70 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
1060 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 47AT10, AT10/30-2, AT10/28-2, AT10/24-2, AT10/36-2, AT10/27-2, AT10/20-2, AT10/25-2, 32mm, AT10/40-2, pulley, AT10/26-2, AT10/15-2, AT10/60-0, AT10/19-2, AT10/48-0, AT10/18-2, AT10/44-0, AT10/22-2, AT10/16-2, AT10/32-2, AT10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
264
1
€ 10,00*
ab € 26,32*
€ 34,14*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 56,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.