Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16841900 Zahnriemenrad aus AL 47 AT10/19-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16841900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16841900
EAN/GTIN:
     4067201054085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 AT10/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
58,66 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
44 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 19 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, AT10/44-0, AT10/40-2, AT10/32-2, AT10/24-2, AT10/27-2, AT10/30-2, AT10/16-2, AT10/20-2, AT10, AT10/22-2, 32mm, AT10/60-0, AT10/36-2, pulley, 47AT10, AT10/26-2, AT10/18-2, timing belt pulley, AT10/15-2, AT10/19-2, AT10/25-2, AT10/28-2, AT10/48-0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 12,68*
€ 16,43*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 29,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.