Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16838400 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/84-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16838400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16838400
EAN/GTIN:
     4067201269359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/84-0 Typ
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
265,56 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
267,38 mm
ND:
160 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
5040 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 40AT10, pulley, 40 AT10, 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.