Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16833600 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/36-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16833600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16833600
EAN/GTIN:
     4067201052777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/36-2 Typ
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
112,77 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
114,59 mm
ND:
70 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
873 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 25mm, 40AT10, pulley, 40 AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 23,77*
€ 30,82*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 51,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.