| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16833200 Herst.-Nr.: 16833200 EAN/GTIN: 4067201052760 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Weitere Informationen: | | Typ: | 40 AT10/32-2 Typ | Zähnezahl: | 32 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 25 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 100,04 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 106 mm | d: | 101,86 mm | ND: | 65 mm | b: | 30 mm | L: | 40 mm | Vorbohrung B: | 10 mm | Gewicht: | 693 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,29* | € 27,58* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 38,66* | € 48,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|