Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16832600 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16832600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16832600
EAN/GTIN:
     4067201034490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/26-2 Typ
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
80,94 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
87 mm
d:
82,76 mm
ND:
60 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
477 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 25mm, 40 AT10, pulley, 40AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
176
1
€ 10,00*
ab € 15,45*
€ 20,02*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 19,99*
€ 36,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.