| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16831900 Herst.-Nr.: 16831900 EAN/GTIN: 4067201039587 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Weitere Informationen: | | Typ: | 40 AT10/19-2 Typ | Zähnezahl: | 19 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 25 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 58,66 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 66 mm | d: | 60,48 mm | ND: | 44 mm | b: | 30 mm | L: | 40 mm | Vorbohrung B: | 8 mm | Gewicht: | 247 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,57* | € 13,70* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 19,19* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|