Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16829600 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/96-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16829600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16829600
EAN/GTIN:
     4067201269182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/96-0 Typ
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
303,76 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
305,58 mm
ND:
180 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
4820 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 96 zähne, AT10/16-2, AT10/26-2, AT10/15-2, AT10/48-0, timing belt pulley, 31AT10, AT10/24-2, AT10/28-2, AT10/25-2, AT10/44-0, 16mm, AT10/40-2, pulley, AT10/60-0, AT10/18-2, AT10/19-2, AT10/30-2, AT10/32-2, AT10/36-2, AT10, AT10/27-2, AT10/22-2, AT10/20-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.