Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16826000 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16826000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16826000
EAN/GTIN:
     4067201039549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/60-0 Typ
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
189,17 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
190,99 mm
ND:
110 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
1701 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, AT10, AT10/44-0, AT10/26-2, AT10/28-2, 16mm, AT10/40-2, AT10/15-2, AT10/30-2, AT10/18-2, AT10/20-2, AT10/25-2, AT10/22-2, pulley, AT10/36-2, AT10/48-0, AT10/27-2, AT10/60-0, 31AT10, AT10/19-2, AT10/24-2, timing belt pulley, AT10/32-2, AT10/16-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 42,79*
€ 53,48*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 87,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.