| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16824000 Herst.-Nr.: 16824000 EAN/GTIN: 4067201039518 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Weitere Informationen: | | Typ: | 31 AT10/40-2 Typ | Zähnezahl: | 40 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 16 mm | Außen-Ø Zahnscheibe: | 125,50 mm | Außen-Ø Bordscheibe: | 131 mm | d: | 127,32 mm | ND: | 80 mm | b: | 21 mm | L: | 31 mm | Vorbohrung B: | 10 mm | Gewicht: | 767 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT10/22-2, timing belt pulley, 16mm, AT10/16-2, AT10/25-2, AT10/28-2, AT10/26-2, AT10/24-2, pulley, AT10, AT10/19-2, AT10/18-2, AT10/48-0, AT10/36-2, AT10/32-2, AT10/60-0, AT10/27-2, AT10/44-0, AT10/20-2, 31AT10, AT10/40-2, AT10/30-2, AT10/15-2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 23,28* | € 30,18* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 30,83* | € 50,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|