Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16822400 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16822400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16822400
EAN/GTIN:
     4067201042600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/24-2 Typ
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
74,57 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
58 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
288 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z=24, AT10, AT10/20-2, AT10/30-2, AT10/44-0, 31AT10, AT10/28-2, AT10/36-2, AT10/48-0, AT10/22-2, AT10/26-2, AT10/24-2, AT10/27-2, AT10/25-2, 16mm, AT10/60-0, pulley, AT10/40-2, AT10/15-2, AT10/16-2, AT10/32-2, timing belt pulley, AT10/18-2, AT10/19-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
152
1
€ 10,00*
ab € 12,16*
€ 15,77*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 27,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.