Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16821900 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/19-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16821900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16821900
EAN/GTIN:
     4067201042570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
58,66 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
44 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
184 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 19 zähne, AT10/24-2, AT10/22-2, AT10/26-2, AT10/40-2, AT10/48-0, AT10/30-2, AT10/60-0, AT10/15-2, 16mm, pulley, AT10/18-2, AT10/16-2, 31AT10, AT10/28-2, AT10/20-2, AT10/44-0, AT10/32-2, AT10/19-2, timing belt pulley, AT10, AT10/27-2, AT10/36-2, AT10/25-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 9,11*
€ 11,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,32*
€ 21,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.