Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16821700 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/17-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16821700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16821700
EAN/GTIN:
     4067201269120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/17-2 Typ
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
52,29 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
57 mm
d:
54,11 mm
ND:
40 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
154 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 31AT10, AT10/19-2, AT10/25-2, AT10/32-2, AT10/18-2, AT10/40-2, AT10/16-2, pulley, AT10/20-2, AT10/26-2, AT10/15-2, AT10/60-0, AT10/36-2, AT10/48-0, AT10/28-2, timing belt pulley, AT10/24-2, AT10/30-2, AT10/22-2, 16mm, AT10, AT10/27-2, AT10/44-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.